Beli kenko no 85 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- Joyko Heavy Duty Punchatribut:
- Size (cm): 25.3x7x21.5
- Capacity of Punch (mm): 4.55
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- Deli Heavy Duty Punchatribut:
- Color: Black
- Bantex Perforator 2 Holes LargeDeskripsi:Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
- Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70Deskripsi:Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- Etona Pembolong Kertas No.30Deskripsi:Etona Punch No.30- Tipe: Pembolong 2 lubangKeterangan:- Pembolong Kertas Etona No.30 ini merupakan pembolong ukuran kecil yang biasa digunakan untuk membolong kertas.Kualitas terbaik dan harga terjangkau banyak user senang menggunakan.
Daftar Harga kenko no 85 Terbaru February 2026
| Kenko Pembolong Kertas | Rp16.900 |
| Joyko Pembolong Kertas | Rp8.900 |
| Nakabayashi Pembolong Kertas 2 Lubang | Rp76.900 |
| Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator) | Rp469.900 |
| Joyko Heavy Duty Punch | Rp249.900 |
| Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam | Rp13.900 |
| Kenko Gunting | Rp8.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp10.900 |
| Joyko Penggaris Besi | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102033838-1.jpg)